VQ1301-5B1 VQ Series(VQ13~) SMC 36449287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ13~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24注文コード36449287品番VQ1301-5B1
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切換方式(3)3位置クローズドセンタシール方式(1)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプマニュアル(B)ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする