曜日別特売
VQ2100-5C1-02 VQ Series(VQ210~) SMC 36449926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ210~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4注文コード36449926品番VQ2100-5C1-02
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする