曜日別特売
VQ2100B-61 VQ Series(VQ210~) SMC 36450075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ210~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6)DC12切換方式(1)2位置シングルダブル配線注文コード36450075品番VQ2100B-61
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
切換方式(1)2位置シングルダブル配線シール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(6)DC12ファンクション(B)高速応答タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする