曜日別特売
VQ2200-21 VQ Series(VQ220~) SMC 36450644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ220~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)切換方式(2)2位置ダブル注文コード36450644品番VQ2200-21
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(2)2位置ダブルシール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする