曜日別特売
VQ2200N-51-02 VQ Series(VQ220~) SMC 36450915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ220~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル管接続口径Rc1/4注文コード36450915品番VQ2200N-51-02
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする