※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQ250~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
注文コード
36452254
品番
VQ2500-5W1
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
保護構造
(W)耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)あり
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード