曜日別特売
VQC2300B-51 VQ Series(VQC2~) SMC 36453024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQC2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(3)3位置クローズドセンタ注文コード36453024品番VQC2300B-51
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(3)3位置クローズドセンタシール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする