曜日別特売
VQC2401R-5C1 VQ Series(VQC2~) SMC 36453164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQC2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ注文コード36453164品番VQC2401R-5C1
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタシール方式(1)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)標準タイプ+外部パイロットマニュアル(C)ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする