曜日別特売
VQZ1420-5M1-C6-Q VQ Series(VQZ14~) SMC 36454415

 

VQZ1420-5M1-C6-Q VQ Series(VQZ14~) SMC 36454415
VQZ1420-5M1-C6-Q VQ Series(VQZ14~) SMC 36454415

VQ Series(VQZ14~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード36454415品番VQZ1420-5M1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする