曜日別特売
VQZ1421-6G1-C3 VQ Series(VQZ14~) SMC 36454817

 

VQZ1421-6G1-C3 VQ Series(VQZ14~) SMC 36454817
VQZ1421-6G1-C3 VQ Series(VQZ14~) SMC 36454817

VQ Series(VQZ14~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6)DC12ポート管接続口径【A・B】(C3)Φ3.2ワンタッチ管継手注文コード36454817品番VQZ1421-6G1-C3
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(6)DC12ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C3)Φ3.2ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする