曜日別特売
VQZ2121-1YZB1-C6-F VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460602

 

VQZ2121-1YZB1-C6-F VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460602
VQZ2121-1YZB1-C6-F VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460602

VQ Series(VQZ2121~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1)2位置シングル注文コード36460602品番VQZ2121-1YZB1-C6-F
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)オプション(F)ブラケット付リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする