曜日別特売
VQZ2121-2LO1-C6-F VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2121-2LO1-C6-F VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460672
VQZ2121-2LO1-C6-F VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460672

VQ Series(VQZ2121~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1)2位置シングル注文コード36460672品番VQZ2121-2LO1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)オプション(F)ブラケット付リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする