曜日別特売
VQZ2121-4M1-M5 VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460925

 

VQZ2121-4M1-M5 VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460925
VQZ2121-4M1-M5 VQ Series(VQZ2121~) SMC 36460925

VQ Series(VQZ2121~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(4)AC220/AC230(50/60Hz)ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ切換方式(1)2位置シングル注文コード36460925品番VQZ2121-4M1-M5
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(4)AC220/AC230(50/60Hz)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする