曜日別特売
VQZ2220-6M1-C4 VQ Series(VQZ222~) SMC 36466184

 

VQZ2220-6M1-C4 VQ Series(VQZ222~) SMC 36466184
VQZ2220-6M1-C4 VQ Series(VQZ222~) SMC 36466184

VQ Series(VQZ222~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(6)DC12ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード36466184品番VQZ2220-6M1-C4
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-)Rc切換方式(2)2位置ダブルポート数5コイル電圧(V)(6)DC12リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする