曜日別特売
VQZ2320-5Y1-M5 VQ Series(VQZ232~) SMC 36468153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2320-5Y1-M5 VQ Series(VQZ232~) SMC 36468153
VQZ2320-5Y1-M5 VQ Series(VQZ232~) SMC 36468153

VQ Series(VQZ232~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ注文コード36468153品番VQZ2320-5Y1-M5
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5コイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(Y)DINターミナルシール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする