曜日別特売
VQZ2320K-5YO1-C6F-Q VQ Series(VQZ232~) SMC 36468381

 

VQZ2320K-5YO1-C6F-Q VQ Series(VQZ232~) SMC 36468381
VQZ2320K-5YO1-C6F-Q VQ Series(VQZ232~) SMC 36468381

VQ Series(VQZ232~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード36468381品番VQZ2320K-5YO1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(F)G切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5コイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしシール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(K)高圧タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする