曜日別特売
VQZ315R-5G1-03 VQ Series(VQZ315R-~) SMC 36474855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ315R-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(G)グロメット
注文コード
36474855
品番
VQZ315R-5G1-03
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(G)グロメット
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R)外部パイロット仕様

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする