※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ315R-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
36474943
品番
VQZ315R-5YZB1-02
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4
手動操作方式
(B)ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R)外部パイロット仕様
CADデータダウンロード