VQZ2250-5YO1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~) SMC 36489966

 

VQZ2250-5YO1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~) SMC 36489966
VQZ2250-5YO1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~) SMC 36489966

5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付注文コード36489966品番VQZ2250-5YO1
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付切換方式2位置ダブル使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする