曜日別特売
VQZ2550-6M1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ255~) SMC 36500091

 

VQZ2550-6M1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ255~) SMC 36500091
VQZ2550-6M1 5ポートソレノイドバルブ (VQZ255~) SMC 36500091

5ポートソレノイドバルブ (VQZ255~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC12リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード36500091品番VQZ2550-6M1
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)DC12切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする