曜日別特売
VQZ322-5L1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~) SMC 36508945

 

VQZ322-5L1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~) SMC 36508945
VQZ322-5L1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~) SMC 36508945

5ポートソレノイドバルブ (VQZ322-~)VQZ322-5L1-02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
36508945
品番
VQZ322-5L1-02
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
Rc1/4
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
N.O.
ポート数
3
ねじの種類
Rc
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする