VQZ3250-5M1-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3250~) SMC 36511246

 

VQZ3250-5M1-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3250~) SMC 36511246
VQZ3250-5M1-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3250~) SMC 36511246

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3250~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード36511246品番VQZ3250-5M1-Q
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式2位置ダブル使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする