曜日別特売
VQZ3421-6MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517232

 

VQZ3421-6MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517232
VQZ3421-6MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517232

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC12管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード36517232品番VQZ3421-6MO1-C6
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする