曜日別特売
VQZ3421R-5MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3421R-5MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517345
VQZ3421R-5MO1-C6 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517345

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード36517345品番VQZ3421R-5MO1-C6
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする