曜日別特売
VQZ342-5LB1-C6-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517573

 

VQZ342-5LB1-C6-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517573
VQZ342-5LB1-C6-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC 36517573

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード36517573品番VQZ342-5LB1-C6-F
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数3リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付切換方式N.O.管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする