SMC
5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ10用ワンタッチ管継手
注文コード
36517616
品番
VQZ342-5M1-C10
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
切換方式
N.O.
管接続口径
Φ10用ワンタッチ管継手
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード