※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個管接続口径1/8リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付ねじの種類Rc注文コード36535204品番VF3130-1DZ1-01
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など75種類から選べます他の種類を見る 節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止