曜日別特売
VF3130-1DZ1-02 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36535222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径1/4リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付ねじの種類Rc注文コード36535222品番VF3130-1DZ1-02
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4切換方式2位置シングル保護構造防塵(IP65)ブラケットなしリード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付ボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形応答時間45ms(0.5MPa時)ランプLED(ネオン球)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%皮相電力(VA)1.55(ランプ付1.7)パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
注意
※一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 修理
株式会社興亜印刷

修理に使いました。問題は完全に直らなかったので、後で追加購入しました。まだ取り付けしてません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする