曜日別特売
VF3330-1DZD1-01 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36544365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法が118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル::コネクタ付
注文コード
36544365
品番
VF3330-1DZD1-01
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

リード線取出方法
DIN形ターミナル::コネクタ付
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36544471
2018-03-26
用途: オートメーションの機械
同進金属工業株式会社 様

予備に置いておきます。今使っているのはかなり古く、型式が変わっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする