※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径0.375リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)注文コード36548364品番VF5120-1GZ1-03
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など116種類から選べます他の種類を見る ・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。