XBXM7H-A ビクーニャ専用リフィル油性インキ ぺんてる 36558645

ビクーニャ専用リフィル油性インキ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード36558645品番XBXM7H-A
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
インク色商品タイプリフィル適合ビクーニャBX157材質(軸)PP、(ペン先)ステンレス寸法(mm)25×3×200質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャフィール、ビクーニャフィール固定クリップ、ビクーニャエックス、ビクーニャ先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 筆記用

書き心地が大変よく、滑らかでとても気に入っています。

対象商品 : 36558654
2023-01-05
用途: 書類作成時
教育・研究機関

滑らかでペン先の滑りが良い。紙へのインクののりが良く、とても書きやすい。

対象商品 : 36558645
2022-09-12
用途: メタルラバータッチペンの替え芯としてBXM7Hの代替品に使用
ながみ整骨院医療・福祉・介護関連業

名入れサンプルで戴いたメタルラバータッチペンの替え芯として、BXM7Hが使える様でしたので、代替品として購入。結果としてはコチラの方が入っていた芯より少し長く、入りきらなかったのでペン先と反対側をカットしたところ、無事入り、問題無く書けるようになりました。

対象商品 : 36558654
2022-10-11
用途: 日用品
自動車・二輪車・自転車関連業

記念のボールペンで使用しているインクなので定期的に買っていますがコスパもとても良いです書き心地も満足しております

対象商品 : 36558645
2022-04-16
用途: 使い慣れたペンの替え芯
有限会社本建設建設業・工事業

使い慣れたペンの替え芯が必要となり購入しました とても書きやすいです

対象商品 : 36558645
2021-10-22
用途: 事務作業

頂きもののボールペンが滑らかな書き味でとても気に入っていたんですが、ペン自体に品名もメーカー名も無いオリジナルペンでした。インクが無くなったのでネットで探しまくってようやくこれにたどりつきました。試しに購入し比較したところドンピシャでした。以後リピート購入いたします。

対象商品 : 36558645
2021-12-15
用途: 芯替え
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書き心地がなめらかで使いやすかったボールペンの替芯だったのでとても重宝してます。

対象商品 : 36558645
2020-10-10
用途: 事務作業
サービス業

たまたま頂いたボールペンが書きやすく、替えインクを探して購入しました。
柔らかくて滑らかに書けます。筆圧もあまり必要ないのも気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする