DC5812W 埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック 36562583

DC5812W 埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック 36562583
DC5812W 埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック 36562583

埋込引掛シーリング(コンセント付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36562583品番DC5812W
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
定格電圧(V)125ミルキーホワイト材質(本体)メラミンフェノール定格電流(A)6
注意
※取付器具重量5kg以上の場合は、ハンガー部で器具重量を保持してください。(10kg以上の器具取付不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする