DS1071(W) 角形タンブラスイッチ(片切) 東芝ライテック 36562827

DS1071(W) 角形タンブラスイッチ(片切) 東芝ライテック 36562827
DS1071(W) 角形タンブラスイッチ(片切) 東芝ライテック 36562827

角形タンブラスイッチ(片切)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36562827品番DS1071(W)
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36562827
2020-12-04
用途: 照明スイッチ
その他業種

以前はパナソニックの同タイプのスイッチを使っていましたが、交換するにあたり値段は同じこちらを購入してみました。
白色で丸みのあるデザインが良いと思って決めました。
構造自体はほとんど一緒でしたので、難なく交換。
しかし、オンオフの音が大きすぎて不満で、パナソニック製を買い直しました。
他を知らなければ気にならないかもしれませんが。

対象商品 : 36562827
2015-03-10
用途: 屋内電気工事

丸みのあるデザインが気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 36562827
2019-01-16
用途: 作業場の照明SW

ケース上部に配線ケーブルの取込み口を開けようと、ニッパで切り込みを入れようとしたら、そこから全体にひびがまわり粉々になった。気をつけて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする