TAGN1.4C IC807 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル 36565837

突切・溝入加工用チップ TAG

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC807厚さ(mm)1.4注文コード36565837品番TAGN1.4C IC807
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC807コーナー半径(mm)0.16トラスコ品番112-6494厚さ(mm)1.4質量(g)3.9寸法W(mm)1.4(±0.04)寸法R(mm)0.16(±0.05)穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36565855
2022-08-04
用途: 小型旋盤での突っ切り加工

このチップには専用のホルダーが必要です。ホルダーは高額ですが、このホルダーは加工時のブレが極端に少なく、安定して突っ切り加工を行えます。
他にはない優れたバイトだし思います。

対象商品 : 36565873
2020-08-19
用途: 機械修理
岩月鍍金工業株式會社

幅が小さいので、切断しろが少なく、経済的です。
もっと太い徑の棒材を切断できるホルダーがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする