曜日別特売
TAGR1.4J-8D IC830 突切加工用チップ TAG イスカル 36566704

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC830厚さ(mm)1.4注文コード36566704品番TAGR1.4J-8D IC830
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC830コーナー半径(mm)0.2トラスコ品番521-7369厚さ(mm)1.4寸法W(mm)1.4(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)寸法k°(mm)穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする