曜日別特売
TAGR1.4JS-10D IC808 突切加工用チップ TAG イスカル 36566722

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC808厚さ(mm)1.4注文コード36566722品番TAGR1.4JS-10D IC808
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質IC808コーナー半径(mm)0.02トラスコ品番521-7377厚さ(mm)1.4寸法W(mm)1.4(±0.1)寸法R(mm)0.02(±0.05)寸法k°(mm)10°穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする