曜日別特売
TAGR3J-6D IC928 突切加工用チップ TAG イスカル 36567002

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC928厚さ(mm)3注文コード36567002品番TAGR3J-6D IC928
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質IC928コーナー半径(mm)0.2トラスコ品番338-9669厚さ(mm)3寸法W(mm)3(±0.1)寸法R(mm)0.2(±0.05)寸法k°(mm)穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする