イスカル
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
厚さ(mm)
3
注文コード
36567027
品番
TAGR3JS-15D IC830
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.02
仕様
突切用チップCOAT
トラスコ品番
521-7458
厚さ(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面