TAGR4C-4D IC928 突切加工用チップ TAG イスカル 36567081

突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は材質・厚さ・トラスコ品番など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
338-9693
注文コード
36567081
品番
TAGR4C-4D IC928
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.24
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
338-9693
寸法W(mm)
4.05(±0.1)
寸法R(mm)
0.24(±0.05)
寸法k°(mm)
4°
穴の形状
-
チップブレーカ
片面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする