330918 木工用7枚刃ホールソー SK11 36568427

木工用7枚刃ホールソー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36568427品番330918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

これ一つで7サイズの穴あけができます。
目詰まりしにくい特殊成型です。
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。

用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63軸径(Φmm)8適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
注意
※インパクトドライバー使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品 : 36568427
2023-09-19
用途: スピーカーのユニット取付穴用に使用
その他業種

取り扱いには手を切る危険があるので注意が必要ですが、切削粉が少なくて切れ味抜群切削後もきれいで満足でした。7枚歯を不要なものを取り外しまた元に戻すのが少々面倒でしたが慣れれば簡単にできるようになります。それより1つで7個分二対応できることは保管の面からも大きなメリットが有ります。厚板用もありお勧めです。

対象商品 : 36568427
2021-12-15
用途: 木材への穴開け
教育・研究機関

切れ味は問題ありません。発熱して木材を焦がすようなこともありません。
強いて言えば,どこかに何ミリと書いてあればさらに良いと思います。

対象商品 : 36568427
2020-09-14
用途: 水回りのリフォーム
不動産業

配管の穴開けで使用するために購入しました。
7サイズあるので便利でコスパいいと思います。
ただ、穴開け時にブレがあるので少し難ありです。

対象商品 : 36568427
2020-07-09
用途: 木材の穴あけ
その他業種

価格相応の商品です。
切り口がガサガサになるため、ペーパー等での仕上げは必須です。ないよりはましな程度のものです。

対象商品 : 36568427
2020-03-07
用途: アンカーボルトナット逃げ製作
製造業

納戸のドアの寸法が基礎から20㎜離すので、20㎜板厚のホワイトウッド板を購入外形寸法測定して、切断した後、ちょうどそこの下に2本アンカーボルトがあるため、ナット高さでボルト切断し、ナットを逃げる穴をあけるためにホールソーを使用しました。
直径40mmをあけるにはちょうどよかったです。厚さもぎりぎり貫通させることができました。

対象商品 : 36568427
2020-04-08
用途: キャンピングシェルの換気扇取り付け穴開け用に購入しました。リーズナブルで穴径も変えられるので、用途が拡がります。
その他業種

鋸刃がもう少し細かいと仕上がりがきれいになると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 36568427
2019-10-11
用途: ドアに明り窓取り付け時
その他業種

低価格でこれだけの切れ味、満足してます。
買ったときは、ちょっと低価格なんで使い物にならんか、心配でしたが、申し分ない切れ味でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする