曜日別特売
- アルミアングル ブロンズ 安田 36569714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミアングル ブロンズ 安田 36569714
- アルミアングル ブロンズ 安田 36569714
- アルミアングル ブロンズ 安田 36569714
- アルミアングル ブロンズ 安田 36569714

アルミアングル ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)15×15
寸法(縦×横)(mm)15×15
内容量1本注文コード36569714品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

寸法(縦×横)(mm)15×15長さ(mm)910厚さ(mm)0.8材質アルミ(A6063S-T5)寸法(mm)15×15タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする