※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安田
アルミアングル ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
25×25
12×12
15×15
19×19
25×25
30×30
寸法(縦×横)(mm)
25×25
12×12
15×15
19×19
25×25
30×30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36569732
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
寸法(縦×横)(mm)
25×25
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
0.8
材質
アルミ(A6063S-T5)
寸法(mm)
25×25
タイプ
アングル
表面処理
ブロンズ
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)