曜日別特売
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569811

- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569811
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569811
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569811
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569811

アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
厚さt(mm)1.6
寸法A(mm)10
内容量1本注文コード36569811品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)長さ(mm)1000寸法A(mm)10寸法B(mm)10タイプチャンネル厚さt(mm)1.6公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569811
2021-07-08
用途: パーティションの支え
飲食業

テーブルにパーティションを設置するために購入。
ポリカジョイナーは幅6mm、チャンネルの溝幅は7.3mmなので、都合が良い。
アルミなので加工も容易で簡易的なものとしては十分。

対象商品 : 36569836
2018-10-11
用途: 板のコーナーのカバー

汎用形材なので、特に問題なく使用できました。すぐ発送していただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする