- アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36570003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36570003
- アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36570003
- アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36570003

アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)32
厚さ(mm)1.5
内容量1本注文コード36570003品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

外径(Φmm)32長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.37(JIS4080普通級肉厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569985
2022-04-03
用途: アルミ製商品製造
その他業種

最近、キズ物が度々あるのが残念です、梱包はしっかりなされているので出荷以前に付いているキズだと思います、薄いキズの物は何とか使えるので良いのですが、深いキズの物も有ります、お忙しいとは思いますが、もう少しチェックして頂けると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36569967
2022-07-07
用途: 折りたたみ椅子の回転軸
製造業

通常のアルミパイプより厚みがあるのが良い。他にもいろいろ利用出来そうなアルミパイプだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36569985
2021-12-25
用途: 趣味の制作に使わせて頂いております
その他業種

いつも、丁寧な梱包で届くまでが早いので助かります。

対象商品 : 36569985
2022-03-17
用途: 椅子の軽量化
製造業

アルマイト面高度がもう少しあればうれしい、加工性は特に問題なし。

対象商品 : 36569994
2020-09-07
用途: ハシゴの支柱に使用
金融・保険業

サイズはわかっていたので、おおよそ期待どおりの商品だった

対象商品 : 36569976
2019-11-24
用途: ゴルフクラブのソケット打ち込み用に
卸売・小売業

ゴルフクラブのソケット打ち込み用に購入、内径もピッタリ、もう少し肉厚があると嬉しかったです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 36569951
2019-08-26
用途: 溶接

良く削ってアルマイトを落としてから溶接してみました。苦労しましたが何とかつきました。tig溶接ではアルマイトは邪魔なことがよくわかりました。

2が参考にしています
対象商品 : 36569951
2020-02-14
用途: モービルホイップの自作
建設業・工事業

もう少し長いサイズのものが欲しい!
繋いで使っております!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする