曜日別特売
CR-70 コブラロック TNK工業(SPEEDPIT) 36571552

コブラロック

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)70
内容量1個注文コード36571552品番CR-70
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

極太直径30mmスチールリンク採用!!

長さ(cm)70直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

車輪に通す部分が結構硬いので通しにくいですね
逆に言うと頑丈なのかもしれませんが、カバーの穴を通して更に車輪のホイルを通してとなるともう少し柔らかい方が使いやすいと思いました。
とは言え盗難に遭ったら元も子もないので、頑丈である事を期待しておきます。

対象商品 : 36571561
2023-03-09
用途: バイクの施錠

リトルリトルカブの盗難防止に購入しました。
 見るからにごついワイヤーは、仕事柄、切断できる道具を色々もっていますが、切断するとなると大掛かりな道具になるので、簡単には持ち込めない事から(そんな道具もってウロついていたら怪しまれます)防犯効果は高いと思います。
 長さが短い物よりも、長い物の方が施錠し易いです。

対象商品 : 36571561
2020-04-22
用途: バイク保管
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に壊されない物を探していて、中々頑丈そうな物が見つかりました。

対象商品 : 36571561
2019-08-23
用途: バイク保管時
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤー径22ミリが一般的でそれでも十分防犯対策になると思うのですが、これは更に太い30ミリで見た目にも「ゴツい!」という印象で更に安心感が増した感じでいいです。
ただ、鍵が外溝式なのでピッキングの方が心配です。
これが内溝やディンプルキーだったら言う事なしだったのに残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 36571552
2019-03-16
用途: ハーレーの駐輪ロック。

最小限で性能は十分だが130cmの方が扱いやすいであろう。後悔先に立たずですが物は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36571552
2019-01-19
用途: バイク盗難防止ロック
サービス業

長さ太さのサイズも丁度良く満足です。
重宝してます!

対象商品 : 36571561
2017-07-21
用途: 原付の盗難防止

値段の割にはしっかりとした作りです。見た目も頑丈そうで良い。レビューにあったとうり、130センチの方を買って正解でした

対象商品 : 36571552
2016-12-09
用途: 自宅でのバイク保管時
建設業・工事業

開錠時のみ鍵が必要なタイプで、開錠後もバネで鍵が抜ける位置まで戻ります。施錠時はガチャンと挿し込んでロックします。太さも申し分なく長さも他では見かけないサイズなので指名買いレベルの満足できる商品です。カバーが施錠時に邪魔になるのでタイラップでずれないように固定すれば問題無しです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする