曜日別特売
C-YG クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属 36576556

クーラーキャッチャー傾斜屋根用

(14件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
幅W(mm)(エアコン固定)300~700
奥行D(mm)(エアコン固定)180~330
質量(kg)3.1
内容量1台注文コード36576556品番C-YG
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸縮脚で勾配調整が簡単。

勾配
屋根/14~30°(2.5/10~5.8/10)
緩勾配/0~17°(水平~3/10)
幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)3.1表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)180~330トラスコ品番764-3659
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576556
2022-10-16
用途: エアコン取付工事
建設業・工事業

価格は安いが、作りはしっかりしており台風等の強風に耐えられるものでした。

対象商品 : 36576556
2022-05-30
用途: エアコン設置
有限会社グリーン・クレイドル

すぐに送ってくれるのでありがたい。室外機サイズも屋根勾配もこれでたいていカバーできる。

対象商品 : 36576653
2021-07-15
用途: エアコン
建設業・工事業

簡単、単純、で設置も5分メッキ処理
は、耐久性良さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 36576556
2020-08-19
用途: エアコン室外機の屋根上設置
卸売・小売業

構造は必要にして充分。勾配の緩いトタン屋根にもキチンと水平設置が出来た。後は耐久性だが、このメーカーの製品なら心配は無い。

1が参考にしています
対象商品 : 36576653
2020-03-16
用途: 2階エアコン室外機の屋根に設置する時
その他業種

2階にエアコン設置の際の家電量販店の工事でこの台を設置してもらうと2万円弱の費用が別に発生するために購入。しっかりしていて扱いやすく、費用を安く抑えることができ満足しています。

対象商品 : 36576556
2020-08-27
用途: エアコン取り付け
株式会社富士見荘飲食業

どこよりも、お値段安くコスパ最高です。物も良いと思います。

対象商品 : 36576653
2019-07-09
用途: ベランダのルーフに室外機を設置するため
有限会社京文堂

値段の割にはしっかりしていて頑丈で、少々大きめの室外機でも安心して取付られるようです。

対象商品 : 36576556
2020-04-20
用途: エアコン取り付け

価格の割には,申し分ない作りです。
後は,耐久性がどうなるかですね。
とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする