UNION(ユニオン産業)
ガソリン携行缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36589576
品番
TU-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
タンクの取っ手が握りやすい
斜めの給油口で安定した給油
注ぎやすく注ぎ残しを解消
仕様
国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
色
赤
容量(L)
10
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429.5×306.5×177
危険物の類別
非危険物
注意
※揮発性の高いガソリンをポリ容器に入れることは大変危険であり、法律で禁止されています。
※消防法第16条においてガソリンの運搬には鉄製容器を使用することが義務付けられております。
※消防法令の基準に適合した容器を使用される場合でも、セルフスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。またガソリンの給油は一日あたり総量200リットルまでとなっております。