曜日別特売
TG-20 ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 36589831

 

TG-20 ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 36589831
TG-20 ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 36589831
TG-20 ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 36589831

ガソリン携行缶

(39件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36589831品番TG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タンクの取っ手が握りやすい
斜めの給油口で安定した給油
注ぎやすく注ぎ残しを解消

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第16条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質電気亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)0.8容量(L)20付属品簡易キャップオーディオ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×350×170仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品
注意
※消防法令の基準に適合した容器を使用される場合でも、セルフスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。またガソリンの給油は一日あたり総量200リットルまでとなっております。キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18370747
2020-05-23
用途: バイクのツーリング用
卸売・小売業

タンク容量の少ないバイクの為に購入。リアシートに縛って行けば万が一の時に安心です。造りがしっかりしていて大満足です。

対象商品 : 18370747
2020-07-09
用途: 農作業用管理機、刈り払い機、チェンソーの燃料
農・林・水産業

底面の塗装が薄く直ぐに傷が付き易い塗装を厚くするか、導電性ゴムを貼ってほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 09180403
2018-09-04
用途: 農作業の耕運機用
アロウライフ企画その他業種

農作業に耕運機を使用しているので、ガソリンは必要。缶もしっかりしており給油ノズルも缶に携行できるので良い

対象商品 : 09402583
2018-06-13
用途: 燃料の補給

燃料の補給に使用、ドラム使用なので持ち運びに便利で助かります。

対象商品 : 09180394
2018-02-09
用途: ボートの燃料購入。

大きさ的には充分な物です。ホースが痛んだときに別注出来そうなので助かります。

対象商品 : 09180394
2018-01-26
用途: 作業機械の燃料いれ
株式会社藤﨑造園建設業・工事業

底板が厚いとの事なんでながもちするといいがあと、運びやすい

対象商品 : 09180403
2017-03-26
用途: 高圧洗浄機の燃料用
サービス業

外周ゴム G-4
https://www.monotaro.com/g/01298833/
キャップ TS1
https://www.monotaro.com/g/00213700/
他の方の投稿にもありましたけど、このあたりのリンクも
関連に入れておいていただけると探しやすいと思います。
こちらの10L缶と5L缶を1年以上使った感想ですが、
以前のメルテック製と比べてキャップから漏れ始めるまでが結構早かった。
キャップ交換もそれほど安くないです。
また形が平に近いので、容器を使い切るとき、
最後に少し残ってしまうのが気になります。

2が参考にしています
対象商品 : 36589831
2017-05-18
用途: 災害用備品
白井環境開発株式会社

法的備蓄量上限のサイズです。2年毎に発電機用に入れ換え備蓄します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする