曜日別特売
ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ 36593532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ 36593532
ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ 36593532

【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)701~800
長さ(mm)20~100
内容量1枚注文コード36593532品番ESS8800A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。

用途
ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2幅(mm)701~800長さ(mm)20~100材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36594083
2021-01-28
用途: LEDポスターに使用
飲食業

ぴったりのサイズにカットしていただけるところを探していましたが、
なかなか見つからず困っていましたが、こちらでカットしていただけて
アクリルよりも安く購入でき大変良かったです。

対象商品 : 36593742
2020-10-24
用途: ミニカーのディスプレーボックスの仕切り

透明性、強度共に問題有りませんでした。
加工も問題なく出来て満足しております。

対象商品 : 36593891
2021-01-09
用途: ガラス板破損の交換に使用
その他業種

梱包も問題なく、何より必要なサイズで注文できるのが便利です。また利用します。

対象商品 : 36593462
2014-01-21
用途: 実験のための工作用
国立大学法人秋田大学

切断がきれいなので材料の端の方から使えます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする