曜日別特売
PC 1600 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ 36605877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

(37件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)20~100
幅(mm)101~200
内容量1枚注文コード36605877品番PC 1600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5幅(mm)101~200長さ(mm)20~100材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※サイズが(二辺合計2300mm以上)の場合、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 機械の点検窓に

いやー知りませんでした オーダー注文できるなんて。
塩ビの板は会社にあるシャーリングで切れるのですがポリカやアクリル板はシャーリングで切ると割れてしまうので仕方なくカッターやチップソーで切っていました。これからはオーダー注文させて頂きます。
助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 36606455
2024-12-18
用途: 天窓のガラスの割れ保護のため購入

オーダーカットで予定寸法どうりで大変満足。
価格も想定より安くその点も良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 36606166
2024-07-01
用途: バイクのウィンドシールドの製作に使いました

曲面加工の加熱方法に工夫を要しましたが、ほぼ希望通りの整形ができ仕上りに満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 36606202
2023-08-31
用途: トラック荷台
南国交通株式会社 自動車・二輪車・自転車関連業

ミリ単位で加工して後はつけるだけまとめて買って送料無料

1が参考にしています
対象商品 : 36606071
2023-05-16
用途: バイクに、釣り竿類を、取り付ける為。

強度最高。
ドリルで、多数穴あけしても、びくともせず
加工しやすい。
割れ、ヒビなど気にせずに、安心してDIYできます。

1が参考にしています
対象商品 : 36605965
2023-01-23
用途: 高温になる部分の覗き窓
教育・研究機関

透明な窓をねじで止めたいが、ガラス板では穴を空けるのが困難で、アクリル板では70℃以上にできないので、このポリカーボネイト板を選びました。サイズが任意に指定できるので有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36605861
2022-11-07
用途: アマチュア無線用のアンテナの補助材料として使用

ポリカは絶縁性、耐候性に優れていることより、野外で使用するアマチュア無線用のアンテナ材料として使用しました。

対象商品 : 36606096
2022-07-07
用途: 陳列仕切り
飲食業

購入後速やかに加工の上で納品頂きました。機会があればよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする